Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Accessoires de créent une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments qui doivent être localisés rapidement et facilement. Le Cabinet de pièces modèle 9909-3-02 mesure 12 en haut, 17 en échelle et 12 en profondeur et fournit des bacs de 9 pour une variété de petites pièces. Bacs ont des attaches Velcro pour les maintenir en place. Coffret comprend 9 compartiments pour les petites pièces. Bandes de ruban autoagrippant pour les garder dans le manteau de poudre blanche armure-TUF® finition. Supports de montage ne sont pas inclus. Commander le support de montage du modèle 9993-3-01 12 à étagères profondes ou support de montage du modèle 9996-3-01 16 à étagères profondes.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-3/4 po (37,47 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Taille 12 po x 17 po x 12 po
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Type Bacs de 9
- Marque Weather Guard
- Description Cabinet de pièces
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9909-3-02
- Capacité 2,6 ft²
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Weather Guard pièces du Cabinet, 9 Bin 12 "x 17" x 12 "-9909-3-02
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires