Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dimension de la base de Guéridon est 19" W x 14 « D x 32 » H. et il peut être utilisé pour un point de repère métropolites 4 oz ou machine à pop corn 6 oz qui n’est pas incluse dans l’achat. Ce prix est pour la base seulement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Machines à Popcorn 4 et 6oz
- Marque Benchmark USA
- Description Socle Base
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant 30050
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans sur les pièces
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bob
Date de : Juin 08, 2012
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Base de référence USA 30050 piédestal 4oz, noir 6oz
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit