Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Rapide, eLock travaille en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’échelle. Facilité de montage. 14" profond haute marche et main courante. Finition de sécurité orange.
Poids &Dimensions
- Profondeur 49 in (124,46 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur de pas supérieure 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la main courante 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 122 lbs (55,45 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Description Échelle de roulement en acier perforé
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Pédale de pied
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 6
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant CAL FS063014.-O.
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA et ANSI
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle roulante en acier, 6 marches perforées, 24 po l, marche du haut de 14 po P, frein, rampe OSHA, orange
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires