Prix : 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
6 l’étape industrielle échelle en acier de roulement
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Rapide, eLock travaille en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’Assemblée ladder.asy. 14" profond haute marche et main courante. Caractéristiques de l’échelle un Cal OSHA approuvé 42" balustrade et un garde-corps sur la plus haute marche.
Parfait pour une utilisation dans les zones d’entrepôt, entrepôt et entretien. Conçu pour prendre une utilisation quotidienne intensive. Augmenter la productivité rapidement en prenant l’échelle où le travail est. Rapide, eLock travaille en marchant sur le cran inférieur à soulever les roulettes ; pieds en caoutchouc poignée étage. Enfoncer un desserrage des freins pour rouler l’Assemblée ladder.asy. 14" profond haute marche et main courante. Caractéristiques de l’échelle un Cal OSHA approuvé 42" balustrade et un garde-corps sur la plus haute marche.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 122 lbs (55,45 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 60-71" »
Détails du produit
- Assemblage requis À assembler
- Main courante 42" W/garde-corps sur la plus haute marche
- Type d’étape Perforé
- Type d’échelle Échelle de roulement
- Type Pédale de pied
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 6
- Matériau Acier
- Angle de pas 59
- Numéro de référence du fabricant FS063014
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Cal OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étape 6 acier 24" O roulant échelle 14 perforé" D haute marche, serrure Style B, W/Cal OSHA main courante
999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires