Prix : 3 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoires de pesticides Justrite®
Fermez la porte manuelle - 60 gallons
Armoire de stockage de pesticides Justrite® stocke en toute sécurité les insecticides, herbicides et autres produits chimiques de gazon. Idéal pour les terrains de golf, entreprises d’entretien de pelouse, quartiers de parc, fermes, pépinières, exterminateurs et plus encore. Utilisation sécuritaire des pesticides du cabinet est conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association, normes OSHA et est approuvé par le système mutuel d’usine. Double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de ce pesticide armoire peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et sont dotées d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Stockage de pesticides sécurité armoire a une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Comprend des pattes réglables pour sols irréguliers. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. 10 an de garantie limitée.
Portes à fermeture manuelle ne se fermera pas automatiquement.
Fermez la porte manuelle - 60 gallons
Armoire de stockage de pesticides Justrite® stocke en toute sécurité les insecticides, herbicides et autres produits chimiques de gazon. Idéal pour les terrains de golf, entreprises d’entretien de pelouse, quartiers de parc, fermes, pépinières, exterminateurs et plus encore. Utilisation sécuritaire des pesticides du cabinet est conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association, normes OSHA et est approuvé par le système mutuel d’usine. Double paroi 18 soudée en acier de calibre avec 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Cette armoire de stockage de sécurité intègre un Grounding connecteur. Les orifices de ventilation double 2" de ce pesticide armoire peuvent se connecter à un système d’échappement. Armoire de sécurité a un 2" D fuite seuil preuve pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de 350 lb de cette armoire inflammable s’ajustent à des incréments de 3 po et sont dotées d’une conception SpillSlope qui dirige les déversements vers le dos et le bas de l’armoire de sécurité. Les portes sont des charnières piano pleine longueur. Stockage de pesticides sécurité armoire a une pagaie encastrée poignée avec serrure à cylindre et loquet verrouillable pour la sécurité. Système verrouillage automatique en acier inoxydable 3-point fournit verrouillage positif de la porte. Comprend des pattes réglables pour sols irréguliers. La finition durable du manteau de poudre avec l’étiquette d’avertissement réfléchissant trilingue Haz-Alert offre une visibilité élevée. 10 an de garantie limitée.
Portes à fermeture manuelle ne se fermera pas automatiquement.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 2
- Capacité (12) bidons de 5 gallons
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Pesticide
- Marque Justrite
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Standard
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 896004
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
51,95 $
MBT gris Spunbond universel chaussettes, 15/carton, 8' L x 3 "W
Article nº : B462678
Pas encore évalué
149,95 $
Pesticide coffret manuel Double porte 60 gallons
3635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires