Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les radiateurs de boîtier de panneau de commande électrique Caloritech™ de type PH sont des radiateurs à air pulsé conçus pour contrôler l’environnement à l’intérieur des boîtiers en maintenant une température stable. Les effets des basses températures tels que la corrosion, le gel ou la condensation affecteront négativement les composants à l’intérieur des panneaux de commande. Le réchauffeur de boîtier Caloritech PH offre un environnement de performance optimal pour les composants critiques contenus dans le panneau de commande.
Sélection de l’appareil de chauffage - La puissance requise est déterminée en tenant compte de la surface, des propriétés d’isolation de l’enceinte ou de l’espace et de la différence de température entre l’enceinte ambiante et l’enceinte.
Installation - Le radiateur de l’enceinte Caloritech PH doit être installé au centre de l’armoire et aussi bas que possible pour la meilleure distribution de chaleur possible. L’efficacité optimale est obtenue lorsque l’unité est montée en position verticale, ce qui permet aux bouches d’aération supérieures de libérer l’air chauffé de la manière la plus efficace. Les boîtiers doivent être scellés et exempts de poussière et de saleté. N’installez pas les appareils de chauffage sur du bois, du carton ou d’autres panneaux inflammables. Les composants sensibles à la chaleur ne doivent pas être placés à proximité de la zone d’évacuation de la chaleur. Pour les enceintes plus grandes, deux appareils de chauffage ou plus peuvent être utilisés.
Caractéristiques :
Sélection de l’appareil de chauffage - La puissance requise est déterminée en tenant compte de la surface, des propriétés d’isolation de l’enceinte ou de l’espace et de la différence de température entre l’enceinte ambiante et l’enceinte.
Installation - Le radiateur de l’enceinte Caloritech PH doit être installé au centre de l’armoire et aussi bas que possible pour la meilleure distribution de chaleur possible. L’efficacité optimale est obtenue lorsque l’unité est montée en position verticale, ce qui permet aux bouches d’aération supérieures de libérer l’air chauffé de la manière la plus efficace. Les boîtiers doivent être scellés et exempts de poussière et de saleté. N’installez pas les appareils de chauffage sur du bois, du carton ou d’autres panneaux inflammables. Les composants sensibles à la chaleur ne doivent pas être placés à proximité de la zone d’évacuation de la chaleur. Pour les enceintes plus grandes, deux appareils de chauffage ou plus peuvent être utilisés.
Caractéristiques :
- Approuvé CSA C/US
- Interrupteur Auto/On du ventilateur pour prolonger la durée de vie du moteur
- Thermostat réglable de l’extérieur de -18 °C à 38 °C (0 °F à 100 °F)
- Veilleuse pour l’indication « Heat On »
- Le bornier permet une installation rapide avec des fils toronnés et pleins
- Protection de sécurité contre les hautes températures
- Montage sur rail DIN en option
- Poids léger
- Entretien minime
- Le boîtier extérieur en alliage d’aluminium protège les composants intérieurs
- Les fixations à vis permettent d’accéder facilement aux composants à l’intérieur du boîtier
- Tension - 120V
- Phase - Monophasé (1Ø)1
- Hertz : 60
- Température minimale °F (température ambiante de fonctionnement) : -4 °F (-20 °C) ambiante
- Température maximale °F (température ambiante de fonctionnement) : 104 °F (40 °C) ambiante
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Vertical
- Tension 120 V
- Ampérage 3,33 A
- Puissance en watts 400 W
- Phase 1
- Type Chauffage d’enceinte ventilé
- Thermostat Oui
- Marque Caloritech
- Matériau Alliage d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant PH40011
- Couleur Argent
- BTU 1365 BTU
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA, C/US
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Caloritech™ PH Radiateur à air pulsé avec panneau de commande électrique 400W, 120V
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit