Prix : 569,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ASI Global Partitions noir-core phénoliques partitions sont le matériau de choix où la longévité et la robustesse sont nécessaires. Ces partitions sont fabriquées pour résister à l’épreuve du temps. Les composants denses, combinés avec la quincaillerie en acier inoxydable, résistent aux conditions plus extrêmes d’humidité. Phénoliques impact et résistant à la corrosion et ne prend pas en charge les bactéries. Cloisons phénoliques sont décorativement face des deux côtés comme faisant partie intégrante d’un noyau de papier kraft imprégné de résine. Une large gamme de couleurs offre une flexibilité de conception illimitées. Acier inoxydable, chaussure garniture double ourlet avec finition satinée #4 masque matériel et fixations de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 80-1/10 po (203,45 cm)
Détails du produit
- Marque ASI Global Partitions
- Description Pilastre w / chaussure
- Matériau Phénolique Core noir
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI Global répartit phénoliques noyau noir panneau de cloison sans supports - 54-1/2" W Silver Gray
Article nº : B574773
Pas encore évalué
835,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
ASI Global répartit pilastre phénoliques noyau noir w / chaussure - 18" W x 82" H Silver Gray
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires