Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge de pression de diamètre de 2-1/2 po. Amélioration de la précision de l'ASME B40,1 Grade A. Conception d'une pièce pour la dureté pendant l'installation. Glycérine remplie pour une durabilité supplémentaire pendant l'application. Boîtier et lunette en acier inoxydable avec des intérieurs en alliage de cuivre.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/160 IsP
- Intéminable Cas Brass Internes
- 1/4" NPT
- Mont de milieu dos
- Manomètre rempli de glycérine
- Lentille en polycarbonate
- Précision 2-1-2 %.
- Température ambiante 30o F à 160'F
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Description 2-1/2" Dial Glycerine Filled Pressure Gauge, Center Back Mount
- Gamme PSI 0-160 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI lb/po2 160
- Échanger CF1P - 007D
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas inoxydable, Internes en laiton
- Style Hydraulique, Glycérine remplie
- Numéro de référence du fabricant PRO-202L-254F
- Précision 2-1-2 % de la portée ASME B40,1 Grade A °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 2 1/2" Pressure Gauge, Liquid Filled, 160 PSI, SS Case, Center Back Mount, PRO-202L-254F
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit