Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Manomètre de 2-1/2 » de diamètre. Appelez la précision améliorée à la catégorie A ASME B40.1. Conception d’une seule pièce pour la ténacité lors de l’installation. Glycérine remplie pour une durabilité supplémentaire pendant l'application. Boîtier et lunette en acier inoxydable avec des intérieurs en alliage de cuivre.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/60 IsP
- Intéminable Cas Brass Internes
- 1/4" NPT
- Montage bas
- Manomètre rempli de glycérine
- Lentille en polycarbonate
- Température ambiante 30 degrés F à 160 degrés F
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
- Poids 0,45 lbs (.2 kg)
Détails du produit
- Description 2-1/2" Dial Glycerine Filled Pressure Gauge Lower Mount
- Gamme PSI 0-60 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI lb/po2 60
- Échanger CF1P-002D
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas inoxydable, Internes en laiton
- Style Hydraulique, Glycérine remplie
- Numéro de référence du fabricant PRO-201L-254D
- Précision 2-1-2 % de la portée ASME B40,1 Grade A °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 2-1/2 « Pressure Gauge, Liquid Filled, 60 PSI, Stainless Case, Lower Mount, PRO-201L-254D
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit