Prix : 15,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge de pression de 2 po de diamètre. Jauge d'utilité pour les marchés commerciaux et industriels. Boîtier en acier noir, lunette chromée, intérieuren en alliage de cuivre.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/100 IsP
- 1/4" Connexion TNP
- Boîtier Black Steel avec Chrome Bezel, Brass Internals
- Montage bas
- Sec non-fillable
- Socket de laiton - Mouvement
- Tube de bronze de phosphore
- Lentille en plastique
- 3-2-3 % Précision
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Taille de la jauge 2 in (5,08 cm)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,26 lbs (.12 kg)
Détails du produit
- Description 2" Dial Dry Nonfillable Pressure Gauge, Lower Mount
- Gamme PSI 0-100 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Emplacement de connexion Montage bas
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI lb/po2 100
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas en acier, Intérieurs en laiton
- Style Utilitaire, Rempli à sec
- Numéro de référence du fabricant 101D-204E
- Précision 3-2-3 % de la portée, ASME B40,1 Grade B °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 2" Utility Pressure Gauge, Dry Filled, 0/100 PSI Range, Lower Mount, 101D-204E
15,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit