Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge de pression de 4 po de diamètre. Glycérine remplie pour une durabilité accrue dans les applications où la vibration ou la pulsation est présente. Boîtier et lunette en acier inoxydable, intérieurs en alliage de cuivre
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 0/5000 IsP
- Cas en acier inoxydable
- Internes de laiton
- 1/2" NPT
- Montage bas
- Manomètre rempli de glycérine
- Lentille en polycarbonate
- Précision 3-2-3 %
- Température ambiante 30o F à 160'F
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Entrée d’air 1/2 en
- Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Description 4" Dial Glycerine Filled Pressure Gauge, Lower Mount
- Gamme PSI 0-5000 PSI psi
- Type de filetage d’entrée d’air MNPT
- Plage de température -50 à 160 ° F
- Max PSI 5000 psi
- Type Indicateur de pression
- Marque Jauges Pic
- Quantité par paquet 1
- Matériau Cas inoxydable, Internes en laiton
- Style Hydraulique, Glycérine remplie
- Numéro de référence du fabricant 201L-402R
- Précision 2-1-2 % de la portée 4 » ASME B40,1 Grade A °F
- Matériau de la fenêtre En polycarbonate
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse la norme ASME B40,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pic Gauges 4" Pressure Gauge, Liquid Filled, 5000 PSI, Stainless Case, Lower Mount, 201L-402R
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit