Idéal pour les applications nécessitant une forte charge en zone de montage limité. Die de Zinc solide boîtier moulé est non corrosif et léger. Conserve solidement roulement en appuyant sur la lèvre 360 degrés sur la bague extérieure. Comprend les vis de réglage 2.
Poids &Dimensions
Dimension C4-1/4 po (10,8 cm)
Dimension D3-3/8
Diamètre d’alésage5/8 en
Capacité de poids de charge dynamique2877 lbs (1 307,73 kg)
Diamètre5/8 po
Dimension A1-1/8
Dimension G1-5/16 po (3,33 cm)
Dimension E3/8
Dimension F7/16
Capacité de charge de poids statique1479 lbs (672,27 kg)
Dimension B2-5/16
Poids0,8 lbs (.36 kg)
Détails du produit
Style de roulementBloc d’oreiller
DescriptionBloc d’oreiller
Vitesse maximale5000 rpm
Matériau du boîtierDie Cast Zinc
TypeRigide
MarqueClesco roulements
SériePBDC-BL
Numéro de référence du fabricantPBDC-BL-062
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, PBDC-BL-062, rigide, Die Cast logement, 5/8" diamètre de Zinc