Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, PBDC-BL-075, rigide, Die Cast logement, 3/4" diamètre de Zinc

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, PBDC-BL-075, rigide, Die Cast logement, 3/4" diamètre de Zinc

Article nº : WBB984680

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-050, lourd, appuyé sur un carter en acier, 1/2"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-050, lourd, appuyé sur un carter en acier, 1/2"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-075, lourd, appuyé sur un carter en acier, 3/4"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-075, lourd, appuyé sur un carter en acier, 3/4"

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-062, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 5/8"

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-062, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 5/8"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-062 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 5/8"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-062 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 5/8"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-075 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 3/4"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-075 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 3/4"

Clesco, Bronze de bloc d’oreiller portant, pratiques exemplaires-BR-100, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 1"

Clesco, Bronze de bloc d’oreiller portant, pratiques exemplaires-BR-100, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 1"

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Idéal pour les applications nécessitant une forte charge en zone de montage limité. Die de Zinc solide boîtier moulé est non corrosif et léger. Conserve solidement roulement en appuyant sur la lèvre 360 degrés sur la bague extérieure. Comprend les vis de réglage 2.

Poids &Dimensions

  • Dimension C 4-1/4 po (10,8 cm)
  • Dimension D 3-3/8
  • Diamètre d’alésage 3/4 en
  • Capacité de poids de charge dynamique 2877 lbs (1 307,73 kg)
  • Diamètre 3/4 po
  • Dimension G 1-5/16 po (3,33 cm)
  • Dimension A 1-1/8
  • Dimension E 3/8
  • Dimension F 7/16
  • Capacité de charge de poids statique 1479 lbs (672,27 kg)
  • Dimension B 2-5/16
  • Poids 0,9 lbs (.41 kg)

Détails du produit

  • Style de roulement Bloc d’oreiller
  • Description Bloc d’oreiller
  • Vitesse maximale 4500 rpm
  • Matériau du boîtier Die Cast Zinc
  • Type Rigide
  • Marque Clesco roulements
  • Série PBDC-BL
  • Numéro de référence du fabricant PBDC-BL-075
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Janet

    Date de : Avril 23, 2019

    Juste ce dont j’ai besoin
    Votre commentaire :
    Après avoir passé à surfer sur internet, j’ai enfin trouvé le bloc d’oreiller exact que j’avais besoin. Cela a été acheté pour remplacer un cassé un sur mon camping-car coulisser. Facile à commander. Expédié rapidement.
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
Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, PBDC-BL-075, rigide, Die Cast logement, 3/4" diamètre de Zinc

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, PBDC-BL-075, rigide, Die Cast logement, 3/4" diamètre de Zinc

Article nº : WBB984680