Logement de deux pièces a fini chromé antirouille. Portant l’insertion est enfermée dans le revêtement de caoutchouc non conducteurs, résistant à l’huile qui corrige jusqu'à désalignement 2 ° tout en réduisant les vibrations & bruit. Comprend les vis de réglage 2.
Poids &Dimensions
Dimension C4-3/16 po (10,64 cm)
Dimension D3-3/16
Diamètre d’alésage5/8 en
Capacité de poids de charge dynamique2152 lbs (978,18 kg)
Diamètre5/8 po
Dimension A15/16
Dimension G1-3/16 po (3,02 cm)
Dimension E7/16
Dimension F7/64
Dimension B1-7/8
Capacité de charge de poids statique1075 lbs (488,64 kg)
Poids0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
Style de roulementBloc d’oreiller
DescriptionBloc d’oreiller
Vitesse maximale5000 rpm
Matériau du boîtierBoîtierentôle
TypeAlignement automatique
MarqueClesco roulements
SériePRATIQUES EXEMPLAIRES-BL
Numéro de référence du fabricantPRATIQUES EXEMPLAIRES-BL-062
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-062, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 5/8"