Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-075, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 3/4"

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-075, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 3/4"

Article nº : WBB984804

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 31,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-062, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 5/8"

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-062, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 5/8"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-050, lourd, appuyé sur un carter en acier, 1/2"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-050, lourd, appuyé sur un carter en acier, 1/2"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-075, lourd, appuyé sur un carter en acier, 3/4"

Alésage de Clesco, roulements de bloc d’oreiller, jauge PBPH-BL-075, lourd, appuyé sur un carter en acier, 3/4"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-062 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 5/8"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-062 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 5/8"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-075 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 3/4"

Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-075 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 3/4"

Clesco, Bronze de bloc d’oreiller portant, pratiques exemplaires-BR-100, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 1"

Clesco, Bronze de bloc d’oreiller portant, pratiques exemplaires-BR-100, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 1"

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Tritan, UCP213-40, roulement de bloc d’oreiller, régler la vis de blocage, 63,5 mm d’alésage

Logement de deux pièces a fini chromé antirouille. Portant l’insertion est enfermée dans le revêtement de caoutchouc non conducteurs, résistant à l’huile qui corrige jusqu'à désalignement 2 ° tout en réduisant les vibrations & bruit. Comprend les vis de réglage 2.

Poids &Dimensions

  • Dimension C 4-7/16 po (11,27 cm)
  • Dimension D 3-7/16
  • Diamètre d’alésage 3/4 en
  • Capacité de poids de charge dynamique 2877 lbs (1 307,73 kg)
  • Diamètre 3/4 po
  • Dimension A 1-3/16
  • Dimension G 1-5/16 po (3,33 cm)
  • Dimension E 7/16
  • Dimension F 1/8
  • Dimension B 2-5/16
  • Capacité de charge de poids statique 1479 lbs (672,27 kg)
  • Poids 0,6 lbs (.27 kg)

Détails du produit

  • Style de roulement Bloc d’oreiller
  • Description Bloc d’oreiller
  • Vitesse maximale 4500 rpm
  • Matériau du boîtier Boîtierentôle
  • Type Alignement automatique
  • Marque Clesco roulements
  • Série PRATIQUES EXEMPLAIRES-BL
  • Numéro de référence du fabricant PRATIQUES EXEMPLAIRES-BL-075
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
Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-075, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 3/4"

Clesco, roulement à billes de bloc d’oreiller, pratiques exemplaires-BL-075, orientables, appuyé sur le boîtier en acier, diamètre 3/4"

Article nº : WBB984804