Logement de deux pièces a fini chromé antirouille. Portant l’insertion est enfermée dans le revêtement de caoutchouc non conducteurs, résistant à l’huile qui corrige jusqu'à désalignement 2 ° tout en réduisant les vibrations & bruit. Comprend les vis de réglage 2.
Poids &Dimensions
Dimension C3-9/16 po (9,05 cm)
Dimension D2-13/16
Diamètre d’alésage3/4 en
Diamètre3/4 po
Dimension G1-1/8 po (2,86 cm)
Dimension A1
Dimension E5/16
Dimension F5/8
Dimension B1-7/8
Poids0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
Style de roulementBloc d’oreiller
DescriptionBloc d’oreiller
Plage de température-50 à 220 ° F
Matériau du boîtierDie Cast Zinc
TypeRigide
Capacité de charge maximalePv max. 50 000 lbs
MarqueClesco roulements
SériePBDC-BR
Numéro de référence du fabricantPBDC-BR-075
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, Bronze de bloc d’oreiller portant, PBDC-BR-075, rigide, Die Cast Zinc logement, alésage de 3/4"