Logement de deux pièces a fini chromé antirouille. Peut être monté verticalement ou horizontalement. Printemps-couvercle bouchon peut être positionné à 4 moyens. Poreux à bride palier bronze est press-fit en zinc robuste die cast sphère avec bande de feutre pour la lubrification. Comprend 2 silentblocs pour réduire les vibrations & bruit. « « « Tolère - 5 220 degrés F.
Poids &Dimensions
Dimension C4 in (10,16 cm)
Dimension D3
Diamètre d’alésage1/2 en
Diamètre1/2 po
Dimension G1-1/8 po (2,86 cm)
Dimension A1
Dimension E7/16
Dimension F9/64
Dimension B2-3/32
Poids0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
Style de roulementBloc d’oreiller
DescriptionBloc d’oreiller
Plage de température-50 à 220 ° F
Matériau du boîtierBoîtierentôle
TypeAlignement automatique
Capacité de charge maximalePv max. 50 000 lbs
MarqueClesco roulements
SériePRATIQUES EXEMPLAIRES-BR
Numéro de référence du fabricantPRATIQUES EXEMPLAIRES-BR-050
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, bloc d’oreiller porteur, pratiques exemplaires-BR-050 en Bronze, appuyez sur le boîtier en acier, s’aligner, alésage 1/2"