Prix : 289,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Poignée composite résistant aux chocs pour un poids réduit
- Conception de valve clapet fiable
- Déclencheur de style du bouton pour un contrôle accru
- tige de 0401"
- Idéal pour : léger écaillage et découpage de tôle
Poids &Dimensions
- Longueur 6,5 po (16,51 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,401 po (1,02 cm)
- Alésage 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Course 2,625 po (6,67 cm)
Détails du produit
- BPM 2600
- Dispositif de retenue de socket Ressort
- Description Pistolet Air Hammer
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 16 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8645-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8645-1, pistolet Air Hammer - 2600 BPM
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit