Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Conception ergonomique avancée de vibration et de haute fréquence faible réduit la fatigue
- Précision machinée pour réduire la consommation d’air et d’augmenter la fiabilité
- Design compact pour améliorer l’accès et le confort
- tige de 0401"
- Idéal pour : écaillage Medium duty et découpage de tôle
Poids &Dimensions
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,401 po (1,02 cm)
- Alésage 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Course 2,5 po (6,35 cm)
Détails du produit
- BPM 3700
- Dispositif de retenue de socket Ruche
- Description Pistolet Air sans recul marteau
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 16 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT9925
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT9925, pistolet Air sans recul marteau
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit