Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 299,95 $ ch.
- Achetez 2-4 289,95 $ ch.
- Acheter 5+ 279,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot en plastique dispose d’une poignée intégrée pour déplacer facilement les boîtes, caisses et matériel de bureau. Dolly de polyéthylène solide ne sera pas se déformer ou splinter comme les chariots en bois et 37 "poignée acier push/pull H dispose d’un fini émail durable. Roule en douceur sur 4" polyoléfine roulettes. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type Dolly à usage général
- Marque Vestil
- Matériau Polyéthylène & acier
- Style Chariot avec poignée
- Numéro de référence du fabricant PDH-1624
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Roger
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Dolly en plastique avec poignée PDH-1624 500 Lb. Capacité
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires