Prix : 1 485,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fait tourner rapidement les gouttelettes dans les plaques PCRUne conception de rotor oscillante unique empêche le déversement (breveté)La moitié de la taille des centrifugeuses traditionnellesAccepte tous les types populaires de plaques PCR (à jupe, semi et non) et la plupart des plaques de microtitrageLa plateFuge™ de Benchmark est la première centrifugeuse de taille « mini » avec un outrotor oscillant pour microplaques. Les plaques de centrifugation avant la PCR garantissent que tous les réactifs se trouvent au fond des puits pour des concentrations appropriées et des rendements améliorés. Malgré son encombrement remarquablement réduit (9 ×10 po), le PlateFuge™ comprend un rotor oscillant de conception électrique (brevet en instance) capable de fixer 2 microplaques. La chambre de rotor facilement accessible comprend deux supports de plaques qui reposent à un angle de 75 °. Cela permet d’insérer des plaques en toute confiance sans sceller des rubans ou des bouchons. Lors de la fermeture du couvercle de la centrifugeuse, le rotor accélère et la force centrifuge « balance » les plaques en position horizontale. Toutes les gouttelettes sur les parois de la plaque se concentrent rapidement dans le fond du puits. Avec une force g de 600 xg, la plupart des échantillons peuvent être filés en moins de 20 secondes. Pour mettre fin à une course, il suffit d’ouvrir le couvercle et le frein électrique automatique amène le rotor à un arrêt rapide et en douceur en seulement 4 secondes. Les plaques peuvent ensuite être facilement retirées du rotor.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Microcentrifuge à microplaques PlateFuge avec rotor et supports de plaques
- Vitesse maximale 2550 rpm
- Type Centrifugeuse
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark Scientifique
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant C2000
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Benchmark Scientific Incu-Shaker™ Mini avec tapis en caoutchouc antidérapant
Article nº : B3113806
Pas encore évalué
6 249,00 $
Benchmark Scientific MyTemp™ Mini Digital Incubato avec chauffage et refroidissement
Article nº : B3113805
Pas encore évalué
1 569,00 $
Benchmark Scientific BenchMixer Vortex Mixer
Article nº : B3113808
Pas encore évalué
479,95 $
Benchmark Scientific PlateFuge™ MicroPlate MicroCentrifuge avec Rotor & Plate Carriers, 115V
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires