Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Agréable foyer Ascot Cheminée Porte vitrée Noir AT-1002 43-1/2L x 33HCette élégante porte en verre de foyer de cheminée noire pleasant est conçue pour améliorer le foyer de foyer de cheminée en maçonnerie traditionnelle tout en aidant à réduire les pertes de chaleur et à refroidir la perte d’air dans la cheminée jusqu’à 90 % alors que le foyer n’est pas utilisé pour des économies d’énergie toute l’année. Ce montage en surface, les caractéristiques de conception de chevauchement : portes pliantes exempt sur la piste, complètement ouverte 180 degrés vedette avec capture facile aimants, panneaux à mailles standard, 3/16 sécurité trempé verre clair, une seule pièce solide cadre soudé avec une profondeur 1 ou le style de cadre épais conception et un manteau de puissance de chaleur haute finition pour regards et la longévité. Facile à installer, entièrement assemblé. Pour les cheminées de maçonnerie seulement - ne pas de préfabriqués. Avant d’acheter, obtenez la bonne personne : mesurer l’ouverture width et height à 1/8 le plus proche avant. Cette grande taille correspond à un front de cheminée largeur de 36-43 de l’ouverture et hauteur de 25-1/2 au 32-1/2 de l’ouverture (hauteur comprend 2 rehausseur). Dimensions hors tout: Largeur 43-1/2, Hauteur 33, Profondeur 1. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur du verre 3/16 en
- Largeur 43-1/2 po (110,49 cm)
- Pour firebox Height 25-1/2 à 32-1/2 in
- Pour la largeur firebox 36 à 43 pouces
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Largeur de la zone d’affichage 36 in (91,44 cm)
- Hauteur de la zone d’affichage 22-1/4 po (56,52 cm)
- Poids 45,1 lbs (20,5 kg)
Détails du produit
- Comprend Rehausseur de 2"
- Type Porte en verre
- Marque Foyer agréable
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AT-1002
- Matériau de l’écran Verre trempé de sécurité
- Fonctionnalités Panneaux à mailles
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ACNOR
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Grille de foyer agréable cheminée, BG7 - 185M, 18 "W, 3/4 » acier, 5 Bars
Article nº : B1169639
Pas encore évalué
139,95 $
Foyer agréable Ascot cheminée verre porte noir AT 1002 43-1/2" L x 33" H
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires