Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation push-bar facile à utiliser (bubbler).
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chrome pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/8 po (46,67 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 36-11/16 po (93,19 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
- Nombre de stations 2
- Ampérage 5 A
- Type Remplissage d'eau
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Barboteur flexible
- Stations de barbotage standard 2
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Oui
- Opération mains libres Non
- Tension 115 V
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Comprend Station de remplissage de bouteille, glacière
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant EZSTL8WSVRSK
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Accréditation verte Non
- ADA conforme Oui
-
Station de remplissage de l’eau
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOE
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair
Article nº : 806156N
Pas encore évalué
1 959,00 $
ELKAY EZSTL8WSVRSK EZH20 bouteille d’eau à deux niveaux station-service, 8 gal/h, inox, VR barboteur
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires