Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
228 résultats

Vue

Dynamique DE3L-1-TNP et à haute pression robinet à tournant sphérique 1" TNP fil PSI 4500

 

199,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, FKM, 3/4 » NPTF, 18 mm, 110V AC, 31VA

 

189,95 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE44, 4 voies, 4 voies

 

1 735,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE44PB, 4 voies, 4 voies, PB

 

1 819,00 $

 

 

Les acheteurs 2 ports haute pression robinet à boisseau sphérique, Hbvs038, 7250 Max pression, 3/8" Nptf - Qté Min 2

 

74,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 03F Hung Diaphragm Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1 » NPTF, 25 mm, 24V DC

 

189,95 $

 

 

Dynamique DE2-08-SAE, robinet à bille haute pression 3/4-16" 7250 psi

 

90,95 $

 

 

Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE4, 4 voies
Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE4, 4 voies

Article nº : WBB922684

Pas encore évalué

 

1 039,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE4PB, 4 voies, PB

 

1 155,00 $

 

 

Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE4PR, 4 voies w / 1 PR

 

1 389,00 $

 

 

Régulateur de débit de Hydrastar, F400s, 1/4" vanne de régulation de débit en acier, TNP - Qté Min 2

 

64,95 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE3PB, 3 voies, PB

 

1 289,00 $

 

 

Hydrastar acier Double clapet, HCVD08, 1/2" NPTF Valve PSI 4422 / 315 BAR pression maxi

 

139,95 $

 

 

Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE42PRPB, 4 voies w / 2 PR, PB

 

2 229,00 $

 

 

Acheteurs, alimentée par 4 voies, 3 voies, HVE342PRPB, Valves sectionnelles w/2 PR, PB

 

2 149,00 $

 

 

Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE3, 3 voies
Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE3, 3 voies

Article nº : WBB922711

Pas encore évalué

 

1 119,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE33PB, 3 voies, 3 voies, PB

 

1 695,00 $

 

 

Acheteurs, alimentée par des Valves sectionnelles, HVE34M3PB, 3 voies, PB moteur, 3 voies, 4 voies

 

1 695,00 $

 

 

Les acheteurs fonctionnant électriquement Valves sectionnelles, HVE334PB, 3 voies, 3 voies, 4 voies, PB

 

2 109,00 $

 

 

Les acheteurs 3 Port haute pression Ball Valve, HBV3W100, Max 5000 pression, 1" NPTF

 

199,95 $

 

 

Clapet anti-retour en acier Hydrastar, Hcv025, acier clapet, 1/4" Npt - Qté Min 4

 

32,95 $

 

 

Aignep USA Fluidity 02F Direct-Acting Solenoid Valve, 2/2 NC, EPDM Seal, 1/2 » NPTF, 3 mm, 110V AC

 

119,95 $

 

 

Acheteurs écarteur hydraulique Valve, HV1030SAE, vanne seulement, SAE THD, 10/30 GPM, 155 l/min, 2000 PSI

 

509,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant