16,25 $ ch.
Prix: 162,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Gagner du temps. Économiser de l’argent. Utiliser Swift-Fit.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Installation rapide
- Complètement réutilisable
- Easy Connect & déconnecter
- Code couleur Identification Tube
- Résistant à la corrosion
Poids &Dimensions
- Thread Métrique
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de débit nominal 14mm po
- Poids 0,09 lbs (.04 kg)
Détails du produit
- Manchon Laiton nickelé
- Fermeture Buna
- Médias Air comprimé, gaz inertes
- Anneau de poussée Nickel plaqué laiton ou Composite
- Pression nominale Vide-250 lb/po2
- Sceau à lèvres NBR 70
- Matériau de la pince de préhension Acier inoxydable
- Compatibilité des matériaux de tube En nylon, polyéthylène, polyuréthane, cuivre
- Type Pousser-à-brancher les raccords
- Quantité par paquet 3
- Marque Aignep Etats-Unis
- Évaluation de la température 0-160 ° F
- Style SWIFT-Fit
- Matériau de l’anneau de sécurité Technopolymère
- Numéro de référence du fabricant 50040N-14
- Sceau de filetage NBR 70
- Matériau du corps Laiton nickelé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AIGNEP Union 50040N-14, 14mm Tube x 14mm Thread, qté par paquet : 10
16,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit