Prix : 6,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-777 un Style ARO bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
1/4" MNPT bouchons d’un style sont cas en acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Un style bouchons ont une pression maximale de 300 lb/po2 et une taille de flux de base de 1/4".
1/4" MNPT bouchons d’un style sont cas en acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Un style bouchons ont une pression maximale de 300 lb/po2 et une taille de flux de base de 1/4".
Poids &Dimensions
- Largeur 0,56 po (1,42 cm)
- Hauteur 0,56 po (1,42 cm)
- Poids 0,114 lbs (.05 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,63 po (4,14 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 34 CFM
- Échanger ARO 210 1/4 "corps
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style A-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-777
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-777 un Style ARO bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
6,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit