Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poly Combo 3 brins Safety Rope est une corde composite durable enduite UV. Notre corde de sécurité offre une protection contre les chutes de haute résistance et le sauvetage des harnais. Cette corde à usage général haut de gamme est forte, mais douce et flexible.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Résistance à la traction 7500 lbs (3 409,09 kg)
- Diamètre 3/4 en
- Longueur 300 pi (91,44 m)
- Résistance moyenne à la rupture 8400 lbs (3 818,18 kg)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Épaisseur 3/4 en
Détails du produit
- Description Groupe Jaydee
- Type de construction Cordes, ficelles & câbles
- Pour une utilisation avec Corde de sécurité
- Nombre de brins 3
- Quantité par paquet 40 lb
- Marque Boen
- Matériau Polypropylène/Polyester
- Style Tordu
- Numéro de référence du fabricant SR-34300
- Couleur Blanc
- Matériau du corps Poly-Combo
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
Ironclad® EXO2-fase-05-XL Salut-Vis Impact gants, jaune/Orange, 1 paire, XL
Article nº : B2300529
Pas encore évalué
32,95 $
BOEN Poly-Combo 3-Strand Safety Rope SR-34300 - 3/4" x 300' - 40 Lb. - Blanc
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires