Prix : 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneurs Racks garder Conteneurs et Fûts organisé pour gagner du temps et de l’espace. Rack fournit un stockage stable solide sans espace gaspillé. L’unité comprend une étagère de calage robuste et deux étagères en acier galvanisé solide avec deux cadres en acier renforcé à trois côtés. Le plateau de fil supérieur vous permet de stocker les accessoires connexes à portée de la
Étagères de dunnage sont construits en tubes d’acier carrés de 1 « avec platelage de fil amovible. Les cadres à trois faces sont construits avec des tubes en acier de 1 po carrés. Utilisé lorsque l’intégrité structurelle d’une étagère est souhaitée sans platelage.
Étagères de dunnage sont construits en tubes d’acier carrés de 1 « avec platelage de fil amovible. Les cadres à trois faces sont construits avec des tubes en acier de 1 po carrés. Utilisé lorsque l’intégrité structurelle d’une étagère est souhaitée sans platelage.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Marque Nexel
- Nombre d’étagères de dunnage 1
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Numéro de référence du fabricant BK18486SZ
- Capacité des étagères 600 et 1300 lb
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
179,95 $
Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity
Article nº : 798814
Pas encore évalué
179,95 $
20,00 $
Nexel® Poly-Z-Brite® conteneur à 3 étagères/Keg Rack w/ 2-Solid Shelves, 48"W x 18"D x 63"H
589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires