Souvent achetés ensemble
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol tous les but 300lbs capacité workbench chaise est idéale pour les environnements robustes offrant des avantages ergonomiques pour l’utilisateur final. Siège en polyuréthane et la construction arrière est conçu pour résister aux crevaisons, de larmes et de l’absorption d’humidité. Hauteur d’assise dotée d’un vérin pneumatique activé avec une seule manette de 25" à 35". Dossier hauteur et profondeur sont réglables manuellement. Construit à la Main poignée en dossier permet pour un déplacement facile dans la zone de travail. Socle avec système de gravité réglable en hauteur est facile à utiliser avec pas de poignées pour le bloquer en position. Base robuste en acier comprend 5 non-marquage glisse.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 25 - 35 pouces
- Hauteur maximale du siège 35 in (88,9 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur du siège 25 - 35 pouces
- Base Base 5 étoiles
- Profondeur du siège 16-1/2 po (41,91 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Description Tabouret polyuréthane rédaction
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Lombaires
- Numéro de référence du fabricant 1010275
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Métal
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Polyuréthane ShopSol rédaction tabouret - noir
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires