Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Roulettes de tapis ShopSol

Roulettes de tapis ShopSol

Article nº : WBB271863

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 53,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

Interion® Tabouret en plastique - Hauteur réglable - Noir

ShopSol Carpet Casters pour modèles:

1010319
1010321
1010324
1010320
1010322
1010323
1010333
1010334
1010314
1010462
1010461
1010460
1010387
1010275

La roulette de tapis ajoute 1 » de hauteur à la chaise.

Essai d’échantillon de 30 jours disponible.
Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.

Poids &Dimensions

  • Poids 1-1/5 lbs

Détails du produit

  • Quantité par paquet 5
  • Marque ShopSol
  • Description Accessoire
  • Numéro de référence du fabricant 1010244
  • Couleur Noir
  • Type de bras Sans bras
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Roulettes de tapis ShopSol

Roulettes de tapis ShopSol

Article nº : WBB271863

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant