Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces piscines encombrant et légers permet de contenir les déversements de crevé selle réservoirs ou tambours qui fuient, les conduites hydrauliques et tuyaux, machines. Le tissu vinyle durable est 20 % plus lourd que d’autres modèles sur le marché, fournissant a augmenté la résistance à l’abrasion et les adhérences de couture plus fiables. Étroitement se plie et se range facilement. Haut anneau mousse embarqué déclenche mur de confinement au fur de niveau de liquide. Couleur jaune fournit la visibilité et faciliter l’identification. Aide à se conformer à l’EPA pour le confinement et déversement de prévention (SPCC).
Poids &Dimensions
- Largeur 2-9/16 pi (.78 m)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Hauteur pliée 3 in (7,62 cm)
- Largeur pliée 18 in (45,72 cm)
- Diamètre 28 Fond dans
- Longueur 2-9/16 pi (.78 m)
- Longueur pliée 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Nombre de murs modulaires 0
- Type Bassin de confinement
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Marque Justrite
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 28319
- Couleur Jaune
- Matériau mural Enduit de PVC
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Aide à se conformer aux réglementations SPCC de l’EPA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Justrite® pop-up de confinement piscine 28319-28 x 11 - 20 gallons
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires