Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 265,95 $ ch.
- Acheter 3+ 249,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
UltraTech Pool® Ultra-Pop-Up Plus 8010 - 20 gallons
Le bassin d’intervention en cas de déversement se replie en un emballage compact jusqu’à ce que cela soit nécessaire - S’ouvre rapidement et la vessie se déploie pour capturer les gros déversements.
Il suffit de déplier la piscine et ouvrir le compartiment de la vessie - la vessie sera automatiquement élargir/se déploient comme augmente le niveau de liquide dans la piscine. Taille pliée compact magasins efficacement à l’intérieur spill kits, sous/derrière sièges ou dans les boîtes à outils. S’ouvre et est prête à intervenir en quelques secondes - minimise le déversement et l’exposition à des matières dangereuses pour l’environnement. Excellente résistance aux produits chimique, y compris les matières corrosives, antigels, acides, produits caustiques et carburant diesel. Aide à minimiser les dommages environnementaux et les coûts de nettoyage apparentés. Excellente réponse aux réservoirs de la selle endommagée et lignes REGLABLE, hazmat déversements, fuites de conteneurs, de machines et la tuyauterie.
Made in USA.
Le bassin d’intervention en cas de déversement se replie en un emballage compact jusqu’à ce que cela soit nécessaire - S’ouvre rapidement et la vessie se déploie pour capturer les gros déversements.
Il suffit de déplier la piscine et ouvrir le compartiment de la vessie - la vessie sera automatiquement élargir/se déploient comme augmente le niveau de liquide dans la piscine. Taille pliée compact magasins efficacement à l’intérieur spill kits, sous/derrière sièges ou dans les boîtes à outils. S’ouvre et est prête à intervenir en quelques secondes - minimise le déversement et l’exposition à des matières dangereuses pour l’environnement. Excellente résistance aux produits chimique, y compris les matières corrosives, antigels, acides, produits caustiques et carburant diesel. Aide à minimiser les dommages environnementaux et les coûts de nettoyage apparentés. Excellente réponse aux réservoirs de la selle endommagée et lignes REGLABLE, hazmat déversements, fuites de conteneurs, de machines et la tuyauterie.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 58 pi (17,68 m)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Hauteur pliée 4 in (10,16 cm)
- Largeur pliée 4 in (10,16 cm)
- Longueur 60 pi (18,29 m)
- Longueur pliée 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- pays É.-U.
- Assemblage requis Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Bassin de confinement
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Type de produit Piscine
- Style Auto-élévation
- Numéro de référence du fabricant 8012
- Couleur Jaune
- Matériau mural Polyéthylène
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
UltraTech Pool® Ultra-Pop-Up Plus 8012-66 gallons
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires