Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence USA 11065 métropolitaine 6 oz noir/argent 120V 1180W

Référence USA 11065 métropolitaine 6 oz noir/argent 120V 1180W

Article nº : WBB546572

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 139,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Référence USA Trolly 30010 roue chariot 4oz, 6oz, 8oz rouge

Référence USA Trolly 30010 roue chariot 4oz, 6oz, 8oz rouge

Base de référence USA 30050 piédestal 4oz, noir 6oz

Base de référence USA 30050 piédestal 4oz, noir 6oz

Comparer les USA 30080 Base pour Premiere Popper 6oz, or 8oz

Comparer les USA 30080 Base pour Premiere Popper 6oz, or 8oz

Référence USA Popcorn 92001 signe-LED

Référence USA Popcorn 92001 signe-LED

Comparer les USA 47001 Combo desservant le plateau 250 Carton

Comparer les USA 47001 Combo desservant le plateau 250 Carton

Référence USA 11065 métropolitaine 6 oz noir/argent 120V 1180W

Inspiré par l’architecture art déco de la fin 1920's et 1930's, ces machines à pop-corn sont idéales pour les cinémas maison. Son design unique lui permet d’être placé contre un mur pour un encombrement minimal tout en offrant un impact visuel attractif. Machines à pop-corn ordinaires ont l’appel graphiques et cosmétiques à l’arrière de la machine à Popcorn ce qui les rend impropres pour le placement du mur.

La base du piédestal facultatif offre stockage de toutes vos fournitures de pop-corn tout en infligeant la hauteur idéale de fonctionnement de la machine à popcorn. Ces poppers de qualité commerciale disposent d’une zone d’aluminium alimentaire, 20 bouilloire anodisé de mil (pour faciliter le nettoyage), un pont de réchauffement chauffé pour désodoriser le maïs soufflé pendant des heures, pouilleux tiroir (pour les noyaux non éclaté), panneaux de verre trempé et une garantie pièces de trois ans.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 15 in (38,1 cm)
  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 30 in (76,2 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Metropolitan
  • Panneaux Verre trempé
  • Ampérage 8,2 A
  • Puissance en watts 1180 W
  • production 127 pintes/heure
  • Capacité de la bouilloire 6 oz
  • Marque Benchmark USA
  • Bouilloire Mil 20 anodisé antiadhésif bouilloire
  • Tiroirs Vieille fille tiroir pour les noyaux non éclaté
  • Matériau Zone de nourriture en aluminium pour un nettoyage facile
  • Numéro de référence du fabricant 11065
  • Fonctionnalités Pont chauffant chauffé
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 3 ans sur les pièces

Conformité et certifications

  • Certifications ETL testé aux normes : UL 197 (9E Edition), CSA C22,2 N° 109 (M1981), NSF 4
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
Référence USA 11065 métropolitaine 6 oz noir/argent 120V 1180W

Référence USA 11065 métropolitaine 6 oz noir/argent 120V 1180W

Article nº : WBB546572