Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU

Article nº : WBB2094889

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
  • Kwikool® Kit de plafond pour KPAC1411-2 & KPAC1811-2

    495,95 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    64,95 $

Prix : 5 219,00 $

Quantité

Avec le climatiseur portable Kwikool®, vous pouvez fournir un refroidissement ponctuel pour les installations industrielles, les salles de serveurs, les hôpitaux, les laboratoires et les endroits où l’équipement électrique crée de la chaleur supplémentaire dans une plage de température ambiante de 64 à 113 ° F. Le compresseur protégé par thermostat a deux vitesses de ventilateur pour vous donner le contrôle du refroidissement. Les filtres amovibles nettoient l’air lorsqu’il refroidit pour améliorer la qualité de l’air, et ils sont lavables pour un entretien facile. Deux buses d’air froid de 5 « sont incluses et sont recommandées pour une utilisation avec le climatiseur avec des remplacements disponibles séparément. Le boîtier est en métal pour la durabilité et se déplace facilement sur quatre roulettes pivotantes, deux verrous, pour une portabilité optimale en fonction de l’évolution des besoins. Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt. Deux vitesses de ventilateur avec minuterie marche/arrêt. Warranty.br limitée de 3 ans>
  • MADE IN USA
  • Moteur monophasé 115V AC
  • 16 800 BTU, capacité de refroidissement de 1,5 tonnes
  • Minuterie marche/arrêt, délai du compresseur, redémarrage automatique en cas d’interruption de l’alimentation
  • Avertissement haute/basse pression, système d’autodiagnostic, dispositif antigel
  • Le kit de conduits de plafond d’évacuation d’air chaud en option est disponible séparément
  • ETL & cETL listés

    Poids &Dimensions

    • Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
    • Profondeur 26 in (66,04 cm)
    • Hauteur 37-1/4 po (94,62 cm)
    • Poids 157 lbs (71,36 kg)
    • Zone de couverture 600 ft²
    • Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
    • Taille du filtre à air 12 x 12 x 1 po

    Détails du produit

    • BTU refroidissement 16800
    • Circuit d’ampli 20 A
    • Nombre de vitesses 1
    • Assemblage requis Non
    • Fluide frigorigène R-410D
    • Refroidissement des ampères 20 A
    • Pour une utilisation avec De refroidissement
    • Tonne 1,5 
    • Matériau Acier galvanisé
    • Refroidissement de la plage de température 70 à 100 °F
    • CFM 625 CFM
    • Tension 115 V
    • Phase 1
    • Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
    • circuit Air
    • CFM haute 625 CFM
    • Watts Refroidissement 1 700 W
    • Type de cordon d’alimentation 12AWG
    • Marque KwiKool
    • Décibels 54
    • hertz 60 Hz
    • Numéro de référence du fabricant KPAC1811-2
    • Fonctionnalités MADE IN USA
    • Couleur Gris

    Garantie

    • Garantie 1 ans

    Conformité et certifications

    • Certifications ETL & cETL Listed
    Commentaire du client

    Pas encore examiné

    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Pièces de rechange

    Mettez à niveau cet article pour seulement 1,836,00 $ plus

    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - 2 Ton, 22 900 BTU

    Article nº : B2094887

    Pas encore évalué

    En stock, expédition dans 3 à 4 jours

    7 055,00 $

    comparer les éléments
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Kwikool® Kit de plafond pour KPAC1411-2 & KPAC1811-2

    495,95 $

    1 l’élément (s) ajouté au chariot.

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU

    Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU

    Article nº : WBB2094889

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Kwikool® Climatiseur portable, 1,5 Ton, 115V, 16800 BTU
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant