Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU

Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - 2 Ton, 22 900 BTU

Article nº : WBB2094887

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
  • Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

    495,95 $

  • Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

    99,95 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    64,95 $

Prix : 7 055,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

Kit de plafond Kwikool® pour KBIO1411 & KPAC1811-2

Kit de plafond Kwikool® pour KBIO1411 & KPAC1811-2

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2 Tonnes, 115V, 23500 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2 Tonnes, 115V, 23500 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2,5 tonnes, 230V, 29500 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2,5 tonnes, 230V, 29500 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 3,5 tonnes, 230V, 42000 BTU

Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg

Extension de capteur de température Kwikool® pour toutes les unités de la série Iceberg

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Kwikool® Brides de condensateur 20 » pour KIB12023 & KIB12043

Le modèle KPAC2421-2 (nominal tonnes 2 ou 22 900 BTU) est la plus petite unité de taille et de capacité dans la série II de CKLP, conduit ligne de KwiKool de portables. Le KPAC2421-2 a une empreinte très petit idéal pour ton peuple de refroidissement ou de l’équipement dans un environnement ambiant hautement. La série II de CKLP offre une solution de refroidissement rapide grâce à sa technologie « plug and play », qui surmonte la concurrence avec sa petite taille, débit d’air puissant et une installation facile. La série II de CKLP réalise un différentiel de température F. 20 degré dans l’ensemble de son enroulement. Cela signifie que 95 degré F. entrée air produira 75 degré F. sortie air. Pour les applications de refroidissement spots au poste de travail l’unité refroidira efficacement une personne ou un équipement dans les pieds de 5 à 7 de l’appareil. La série II de CKLP out effectue et out dure autres portables, le tout à un prix comparable à d’autres produits.

Le KPAC2421-2 s’exécute sur un circuit de 230 volts/20-a standard avec redémarrage automatique après une coupure de courant. L’appareil est livré avec un réservoir de condensat autonome 3,5-gallon avec unité de flotteur activé coupée, qui est vidée manuellement. Installation prend moins de dix minutes pour l’installation facile, grâce au kit de plafond conduit seul. Réservoir de condensat vidé manuellement, installation facile Plug & Play. L’unité inclut goulottes d’alimentation Air froid. La trousse de conduit d’Air chaud est vendue séparément.

Caractéristiques principales
  • MADE IN USA
  • 22 900 BTU/H - 2 tonne capacité air refroidi.
  • Compact mais puissant.
  • Fonctionne sur le curcuit amp 208 230/20V.
  • Large gamme d’exploitation du 70 F. F-110
  • ETL et CETL énumérés aux normes UL et CSA.
  • Système de canalisation unique pour une installation facile.
  • Multi-function microprocesseur avec affichage LCD large, facile à lire.
  • Touches de commande Easy-touch faire modifier les paramètres système un clin d’oeil.
  • 3,5 gallons réservoir de condensat autonome pour faciliter le retrait et la vidange.
  • Protection de dépassement de condensat avec alarme sonore.
  • Construction du tube capillaire pour plus de simplicité.
  • Compresseur robuste avec redémarrage automatique et protection de cycle court.
  • Moteurs et compresseurs ont une protection surcharge.
  • À haute pression de sécurité à réarmement manuel.
  • Protection contre le gel automatique en utilisant microprocesseur gel stat.
  • Roulettes robustes.
  • Bobines de tube fusil pour transfert de chaleur efficace.
  • Entièrement isolé, heavy duty galvanisé acier meuble-lavabo exclusif EZ Clean de Kwikool du protecteur époxy anti-rayures attrayant bicolore HammerCoat fini pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux.
  • Filtre sécheur pour protection contre l’humidité.
  • Facile d’accès porte de Service.
  • Ports de jonctions de service.


Poids &Dimensions

  • Largeur 29 in (73,66 cm)
  • Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
  • Hauteur 44 in (111,76 cm)
  • Poids 206 lbs (93,64 kg)
  • Zone de couverture 800 ft²
  • Longueur du cordon 7 pi (2,13 m)
  • Taille du filtre à air 16 x 16 x 1 po

Détails du produit

  • BTU refroidissement 22900
  • Circuit d’ampli 20 A
  • Nombre de vitesses 1
  • Assemblage requis Non
  • Fluide frigorigène R-410D
  • Refroidissement des ampères 20 A
  • Pour une utilisation avec De refroidissement
  • Tonne 2
  • Matériau Acier galvanisé
  • Refroidissement de la plage de température 70 à 100 °F
  • CFM 810 CFM
  • Tension 230 V
  • Phase 1
  • Comprend Goulottes d’alimentation Air froid
  • circuit Air
  • CFM haute 810 CFM
  • Watts Refroidissement 2 400 W
  • Type de cordon d’alimentation 12AWG
  • Marque KwiKool
  • Décibels 54
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant KPAC2421-2
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Pièces de rechange

Mettez à niveau cet article pour seulement 1,860,00 $ plus

Kwikool® Climatiseur portable, refroidi par air, 2,5 tonnes, 230V, 29500 BTU

Article nº : B725492

(1)

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

8 915,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Kwikool® Kit de conduits de condenseur en option pour KPAC2421-2

495,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Kwikool® Bride de condenseur 14 » en option pour KPAC2421-2

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU

Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - 2 Ton, 22 900 BTU

Article nº : WBB2094887

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Kwikool® Climatiseur Portable KPAC2421-2 - Ton 2, 22 900 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant