Souvent achetés ensemble
Prix : 7 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Double chaleur & fonctions dans une seule Machine de refroidissement
Comprend pompe à condensat à haute pression pour un fonctionnement 24/7
Le modèle KPHP1811 (nominal 1,1-ton ou 13 850 BTU refroidissement et 17 010 ou 1,5 tonnes les capacités de chauffage) est la plus petite unité possible en taille et en capacité dans The PHP Portable Heatpump Series, KwiKool combinés de chauffage et la climatisation des modèles. Avec son design complet, un refroidissement sensible élevée et système air équilibrée, la KPHP1811 est la solution parfaite pour un confort de refroidissement et de chauffage. La série de PHP est facile et rapide grâce à sa technologie « plug and play » et en tête de la compétition dans sa petite taille, grandes performances et des tonnes de fonctionnalités. De ses commandes par microprocesseur Hi-Tech et l’autodiagnostic, à la longue liste de caractéristiques de série la série PHP out effectue autres portables et tout à un prix comparable aux autres produits disponibles. Contrairement à d’autres marques de pompes à chaleur, la pompe à chaleur KwiKool fonctionnera jusqu’à 45 ° F.
Toutes les unités de la série de PHP sont livrées en standard avec notre exclusive d’e/s intégré condenseur double conduits, qui fournit isolement et équilibré la pression de l’air dans l’espace pour une efficacité maximale refroidissement. Le KPHP1811 est exécuté sur un circuit de 115 volts/15-a standard avec redémarrage automatique après une panne de courant. L’appareil est livré avec une pompe à condensats interne haute portance et un réservoir de condensat extérieur 5-gallon avec unité de flotteur activé coupée pour l’usage à court terme. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques principales
Comprend pompe à condensat à haute pression pour un fonctionnement 24/7
Le modèle KPHP1811 (nominal 1,1-ton ou 13 850 BTU refroidissement et 17 010 ou 1,5 tonnes les capacités de chauffage) est la plus petite unité possible en taille et en capacité dans The PHP Portable Heatpump Series, KwiKool combinés de chauffage et la climatisation des modèles. Avec son design complet, un refroidissement sensible élevée et système air équilibrée, la KPHP1811 est la solution parfaite pour un confort de refroidissement et de chauffage. La série de PHP est facile et rapide grâce à sa technologie « plug and play » et en tête de la compétition dans sa petite taille, grandes performances et des tonnes de fonctionnalités. De ses commandes par microprocesseur Hi-Tech et l’autodiagnostic, à la longue liste de caractéristiques de série la série PHP out effectue autres portables et tout à un prix comparable aux autres produits disponibles. Contrairement à d’autres marques de pompes à chaleur, la pompe à chaleur KwiKool fonctionnera jusqu’à 45 ° F.
Toutes les unités de la série de PHP sont livrées en standard avec notre exclusive d’e/s intégré condenseur double conduits, qui fournit isolement et équilibré la pression de l’air dans l’espace pour une efficacité maximale refroidissement. Le KPHP1811 est exécuté sur un circuit de 115 volts/15-a standard avec redémarrage automatique après une panne de courant. L’appareil est livré avec une pompe à condensats interne haute portance et un réservoir de condensat extérieur 5-gallon avec unité de flotteur activé coupée pour l’usage à court terme. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques principales
- FABRIQUÉ INUSA
- 13 850 BTU/H - capacité de 1,1 tonnes refroidissement.
- 17 010 BTU/H-1,5 tonnes la capacité de chauffage.
- Compact mais puissant.
- Fonctionne sur circuit d’a 115 20V.
- Fonctionne jusqu’à un environnement ambiant de 45 ° F.
- Pression de l’air équilibré avec de l’air du condenseur séparé entrée & sortie.
- Sécurité supérieure par rapport aux radiateurs électriques
- Pompe à condensat standard haute pression.
- Touches de commande Easy-touch faire modifier les paramètres système un clin d’oeil.
- Moteurs indépendants évaporateur et du condenseur.
- Redémarrage automatique en cas de panne de courant.
- Roulettes robustes.
- Entièrement isolé, heavy duty galvanisé acier meuble-lavabo exclusif EZ Clean de KwiKool du protecteur époxy anti-rayures attrayant bicolore HammerCoat fini pour une durabilité optimale, efficacité, peu d’entretien et un fonctionnement silencieux.
- Facile d’accès porte de Service.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/4 po (41,28 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 223 lbs (101,36 kg)
- Zone de couverture 400 ft²
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille du filtre à air 12 x 12 x 1 po
Détails du produit
- BTU refroidissement 13850
- Circuit d’ampli 15 A
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Chauffage de la plage de température 45 à 80 °F
- Watts Chauffage 1 350 W
- Fluide frigorigène R-410D
- Refroidissement des ampères 15 A
- Pour une utilisation avec Refroidissement & chauffage
- Tonne 1,1
- Matériau Acier galvanisé
- Refroidissement de la plage de température 60 à 105 °F
- CFM 460 CFM
- Tension 115 V
- Chauffage BTU 17 010
- Phase 1
- Comprend Roulettes pivotantes/verrouillage 4"
- circuit Air
- CFM haute 460 CFM
- Watts Refroidissement 1 350 W
- Type de cordon d’alimentation 5-15P
- Marque KwiKool
- Chauffage des ampères 15 A
- Décibels 57
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KPHP1811
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EtL répertorié; Liste cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mettez à niveau cet article pour seulement 1,046,00 $ plus
Kwikool® Climatiseur Portable W / Pompe à Chaleur, 1,5 Ton, 115V, 17700 BTU
Article nº : B2043822
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
8 295,00 $
comparer les élémentsKwikool® Climatiseur Portable W / Pompe à Chaleur, 1,1 Ton, 115V, 13850 BTU
7249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires