Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kit de goulotte à air Kwikool® 5 » pour KIB1411 & KIB1811

Kit de goulotte à air Kwikool® 5 » pour KIB1411 & KIB1811

Article nº : WBB725498

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Comprend un boîtier, deux pinces et deux goulottes de 12 « de long avec un diamètre de 5 » pour une capacité directionnelle d’alimentation en air froid. Ce produit est fabriqué aux États-Unis. Le produit a une garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Diamètre 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 12 pi (30,48 cm)

Détails du produit

  • Description Chutes d'air
  • Type Accessoire
  • Pour une utilisation avec KIB1411, KIB1811 et KPAC1811-2
  • Marque KwiKool
  • Matériau Vinyle 
  • Numéro de référence du fabricant KDC-12
  • Fonctionnalités MADE IN USA
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications EtL répertorié; Liste cETL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de goulotte à air Kwikool® 5 » pour KIB1411 & KIB1811

Kit de goulotte à air Kwikool® 5 » pour KIB1411 & KIB1811

Article nº : WBB725498

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant