Prix : 5 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les refroidisseurs évaporatifs portables WayCool® utilisent le processus de refroidissement naturel d’évaporation de l’eau pour réduire la température jusqu'à 30 ° F à une fraction du coût de la climatisation. WayCool souffle l’air refroidi dans un jet concentré étroit à très grande vitesse longues distances afin de fournir un refroidissement supérieur pour employés, clients, invités, équipement et bétail les deux intérieur et extérieur !
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Prise pour une plus grande couverture d’oscillation jusqu'à 4 700 pieds carrés
- Environ 75 % faible consommation d’énergie et 50 % moins cher que le climatiseur portatif de capacité équivalente
- Niveaux d’eau de faible automatique arrêt afin d’éviter d’endommager la pompe
- Réservoir d’eau intégré pour autonome utiliser ou se connecter au tuyau d’arrosage pour une utilisation continue
- Tampons par évaporation cellulose spécialement traitée pour la vie de vastes tapis
- gallon 24 réservoir
- Garantie de deux ans
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Profondeur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur 54-1/2 po (138,43 cm)
- Poids 225 lbs (102,27 kg)
- Zone de couverture 4700 ft²
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Non
- Application Industriel
- Ampérage 13,7 A
- TR/MIN 1725 rpm
- Type Portable
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Plastique ABS
- CFM Faible 2 040 CFM
- CFM 2040/3020 CFM
- Tension 115 V
- Capacité du réservoir d’eau interne 24 gal (90,85 l)
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- CFM haute 3020 CFM
- Type de moteur Vol totalement fermée sur
- Marque WayCool
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant WC-1HPMFAOSC
- Type de ventilateur Oscillante
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
WayCool Portable refroidisseur évaporatif WC-1HPMFAOSC, 1HP w/MF & ASO oscillant, 115V, CFM 3020
5699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires