Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ PORTABLE FLEXIBLE ET CONVOYEUR EXTENSIBLE
Se rétracte à 2'8 "à économiser de l’espace !
Créez instantanément des chaînes de convoyage pour les aires d'expédition, de réception, d'assemblage et d'emballage. Convoyeur à gravité rouleaux flexibles, portables s’étend de 2'8 "à 8'6" et est idéal pour les matériaux à fond plat ou complexes. 5/16 robuste "en acier essieux et 1-3/8" diamètre galvanisé rouleaux en acier, scellé, paliers et essieux chargé d’offrir des flux de matière lisse du printemps. 175 livres par pied de capacité. axe 5-1/4" centres de 11" taille du paquet minimum. Zinc plaqué 12 jauge pieds acier 4" pivotant de caoutchouc thermoplastique roulettes ajuster indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" pour parvenir à écoulement par gravité maximale et créer en banque courbes. Un 12" rayon de courbure vers toutes les unités. Fin jambes ont freins de blocage. Comprend une boîte pratique arrêter et accrocher les coupleurs pour connecter les convoyeurs supplémentaires. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Se rétracte à 2'8 "à économiser de l’espace !
Créez instantanément des chaînes de convoyage pour les aires d'expédition, de réception, d'assemblage et d'emballage. Convoyeur à gravité rouleaux flexibles, portables s’étend de 2'8 "à 8'6" et est idéal pour les matériaux à fond plat ou complexes. 5/16 robuste "en acier essieux et 1-3/8" diamètre galvanisé rouleaux en acier, scellé, paliers et essieux chargé d’offrir des flux de matière lisse du printemps. 175 livres par pied de capacité. axe 5-1/4" centres de 11" taille du paquet minimum. Zinc plaqué 12 jauge pieds acier 4" pivotant de caoutchouc thermoplastique roulettes ajuster indépendamment de 31-3/4" à 40-1/2" pour parvenir à écoulement par gravité maximale et créer en banque courbes. Un 12" rayon de courbure vers toutes les unités. Fin jambes ont freins de blocage. Comprend une boîte pratique arrêter et accrocher les coupleurs pour connecter les convoyeurs supplémentaires. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 151 lbs (68,64 kg)
- Hauteur maximale des jambes 40-1/2 po (102,87 cm)
- Rayon intérieur 12 in (30,48 cm)
- Centre d’essieu 5-1/4 po (13,34 cm)
- Longueur réglable 2'8 à 8'6 ft
- Diamètre du rouleau 1-3/8 po (3,49 cm)
- Capacité de poids 175 par pi. lb
- Hauteur minimale des jambes 31-3/4 po (80,65 cm)
- Gamme de longueur totale 8'0' à 11'11"
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 3
- Rouleaux par section 9
- Matériau de roue/rouleau Acier galvanisé
- Assemblage requis Oui
- Type Convoyeur à rouleaux par gravité
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 988987
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Global Industrial™ Portable Flexible - Expandable 2'8" to 8'6" Conveyor - Steel Rollers - 24"W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Portable Flexible - Expandable 2'8" to 8'6" Conveyor - Steel Rollers - 24"W
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires