Prix : 779,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces appareils de chauffage solaire fournissent un chauffage radiant à 360 ° et ne nécessitent pas d’électricité. Leur construction robuste les rend durables pour n'importe quel chantier de construction. Les radiateurs chauffent comme le soleil, chauffant des objets et non l'air.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Modèles LP (propane liquide) et NG (gaz naturel) disponibles
- Pas d'électricité requise
- Facile à transporter
- Les dispositifs de sécurité arrêtent les produits en cas de besoin
- La chaleur radiante n'est pas affectée par le vent ou la pluie
- Léger pour une maniabilité facile
- Allumage de pilote de Piezo
- Une conception améliorée par rapport aux modèles concurrentiels empêche l'accumulation de carbone pendant une plus longue durée de course
- Feu direct : 99,97 % d'efficacité énergétique
- Astuce sur commutateur arrête le produit vers le bas pour la sécurité
- Peinture à haute température
- Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/16 po (41,12 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Zone de couverture 1600 ft²
- Longueur du tuyau 15 pi (4,57 m)
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Taille de cylindre requise 100 lbs (45,45 kg)
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 13-1/2 po (34,29 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- Consommation de carburant (lb/h) 5,8
- BTU supérieure 125000
- Comprend Tuyau, Régulateur
- Type Chauffage radiant
- Marque L.B. White
- Matériau Acier
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant Sun Blast 125 Annonces
- Couleur Bleu
- BTU 125000
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
7 929,00 $
L.B. Blanc® Radiateur radiant portatif au gaz propane, 125000 BTU
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires