Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Red w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Red w / White Tape

Article nº : WBB0000108

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 64,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poster couvercle Bollard, 7" dia. x 72" H, White w / aucune cassette

Poster couvercle Bollard, 7" dia. x 72" H, White w / aucune cassette

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Blue w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Blue w / White Tape

Couvercle à bollard de protection, 7 po de diamètre x 72 po de hauteur, jaune avec ruban rouge

Couvercle à bollard de protection, 7 po de diamètre x 72 po de hauteur, jaune avec ruban rouge

Poster Bollard couvercle, 7" ø x 60"H, Red w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 7" ø x 60"H, Red w / aucune cassette

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 60"H, Blue w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 60"H, Blue w / White Tape

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 64 « H, Blue w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 64 « H, Blue w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 64" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 64" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 52" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 52" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72"H, Yellow w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72"H, Yellow w / aucune cassette

Poste garde la couverture Bollard, 4-1/2" ø x 52"H, Black w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 4-1/2" ø x 52"H, Black w / White Tape

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 52 « H, Black w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 52 « H, Black w / aucune cassette

Couvercle à bollard de protection, 7 po de diamètre x 60 po de hauteur, jaune avec ruban rouge

Couvercle à bollard de protection, 7 po de diamètre x 60 po de hauteur, jaune avec ruban rouge

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Red w / White Tape

Poste garde couvre égayer vos messages de trafic et de bornes avec des gaines de protection bonne mine. Haute densité polyéthylène (HDPE) poste couvre fit facilement et en toute sécurité sur les postes existants pour améliorer l’apparence de la propriété, la visibilité et la sécurité. La couverture de chaque poste de garde est livré avec des bandes de mousse 2 qui installent sur le poteau en acier, faisant couvrir douillet et sécurisé sur le post. Poste garde bollard couvertures ont une garantie d’an Anti Fade 6 sur la couleur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-5/16 en
  • Hauteur 72 dans
  • Poids 8 lbs
  • Diamètre 7 dans
  • Longueur 7-5/16
  • Diamètre extérieur 7-5/16 en
  • Épaisseur 1/8

Détails du produit

  • Assemblage requis Y
  • Comprend Bandes de Installation mousse 2
  • Type Couverture de bollard
  • Pour une utilisation avec Bollard
  • Marque Poste de garde
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Plastique PEHD
  • Numéro de référence du fabricant CA CL1386S
  • Couleur Red w / bande blanche

Garantie

  • Garantie Garantie de couleur anti-décoloration de 6 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Red w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 7" ø x 72"H, Red w / White Tape

Article nº : WBB0000108

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant