Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Manchon de borne Post Guard, 8 7/8 po diam. x 72 po haut., jaune à bande rouge

Manchon de borne Post Guard, 8 7/8 po diam. x 72 po haut., jaune à bande rouge

Article nº : WBB0000065

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 113,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72"H, Yellow w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 8-7/8" ø x 72"H, Yellow w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 64" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 64" H, Yellow w / blanc bande

Poste garde la couverture Bollard, 4-1/2" ø x 52"H, Black w / White Tape

Poste garde la couverture Bollard, 4-1/2" ø x 52"H, Black w / White Tape

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 52" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" ø x 52" H, Yellow w / blanc bande

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 52 « H, Black w / aucune cassette

Poster Bollard couvercle, 4-1/2" dia. x 52 « H, Black w / aucune cassette

Pochoirs de caractère individuel 8" - Ensemble de nombres 0-9

Caractère individuel pochoirs 8"- ensemble de nombres 0-9

Global Industrial™ Speed Bump avec protection de câble, 6'L, jaune

Global Industrial™ Speed Bump avec protection de câble, 6'L, jaune

Global Industrial™ Signe en aluminium - Arrêter - . 080" épais, blanc/rouge, 652645

Global Industrial™ Aluminum Sign - Stop - 0,08" Épais, Blanc/Rouge, 652645

Eagle Poly Guide Post délinéateur 42 "x 5,75" jaune dia.

Eagle Poly Guide Post délinéateur 42 "x 5,75" jaune dia.

Manchon de borne Post Guard, 8 7/8 po diam. x 72 po haut., jaune à bande rouge

Poste garde couvre égayer vos messages de trafic et de bornes avec des gaines de protection bonne mine. Haute densité polyéthylène (HDPE) poste couvre fit facilement et en toute sécurité sur les postes existants pour améliorer l’apparence de la propriété, la visibilité et la sécurité. La couverture de chaque poste de garde est livré avec des bandes de mousse 2 qui installent sur le poteau en acier, faisant couvrir douillet et sécurisé sur le post. Poste garde bollard couvertures ont une garantie d’an Anti Fade 6 sur la couleur.

Poids &Dimensions

  • Largeur 9-3/16 en
  • Hauteur 72 dans
  • Poids 10 lbs
  • Diamètre 8-13/16 en
  • Longueur 9-3/16
  • Diamètre extérieur 9-3/16 en
  • Épaisseur 1/8

Détails du produit

  • Assemblage requis Y
  • Comprend Bandes de Installation mousse 2
  • Type Couverture de bollard
  • Pour une utilisation avec Bollard
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Poste de garde
  • Matériau Plastique PEHD
  • Numéro de référence du fabricant CA CL 3501R
  • Couleur Jaune w / formalités administratives

Garantie

  • Garantie Garantie de couleur anti-décoloration de 6 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Manchon de borne Post Guard, 8 7/8 po diam. x 72 po haut., jaune à bande rouge

Manchon de borne Post Guard, 8 7/8 po diam. x 72 po haut., jaune à bande rouge

Article nº : WBB0000065

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant