Prix : 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Finition de manteau de poudre « CPC » propriétaire des Coxreels ; moteur de style cartouche de printemps ; 8-position verrouillage à cliquet. guide cordon 4-rouleau ; guide de bras réglable ; arrêt du cordon réglable ; queue de cochon pied 5 ; 3 volets prise mâle ; plusieurs positions de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 8,5 po (21,59 cm)
- Hauteur 14,5 po (36,83 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 13,75 po (34,93 cm)
- Jauge de cordon 16/3 ga
- Longueur du cordon 35 pi (10,67 m)
Détails du produit
- Description Bobine : Incand. Cage de lumière, 35' cordon, 16 AWG
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Printemps rétractable
- Type Lampe de travail
- Marque Coxreels
- Gaine cordon SJTO
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PC13-3516-E
- Fonctionnalités Lumière de chute de cage
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels PC13-3516-E alimentation cordon printemps Rewind Reel : Incand. Cage de lumière, 35' cordon, 16 AWG
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit