Quantité minimale: 6
Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poignée puissant aimant, Pull 100 lb, 4" L x.75" W x 2 375 « H, rouge
Ces aimants super puissants peuvent être utilisés pour soulever des objets de métal lourd comme les étagères, les poutres et les portes. Enlever les clous, vis et autres objets en fer des tangues dégraissage et peinture. Aussi nettoyer les objets métalliques ferreux épars, y compris les vis, écrous et boulons. Poignée en acier aimants fonctionnalité heavy duty construction soudée et est peints en rouge.
Ces aimants super puissants peuvent être utilisés pour soulever des objets de métal lourd comme les étagères, les poutres et les portes. Enlever les clous, vis et autres objets en fer des tangues dégraissage et peinture. Aussi nettoyer les objets métalliques ferreux épars, y compris les vis, écrous et boulons. Poignée en acier aimants fonctionnalité heavy duty construction soudée et est peints en rouge.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Diamètre ou dimension de la base 4 X 0,75 po
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Longueur du manche 1/3 en
- Épaisseur minimale 1/2 en
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Hauteur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids 0,75 lbs (.34 kg)
- Taille de l’aimant 4" x 3/4" x 1"
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Poignée puissant aimant
- UPC 095421000524
- Marque Master Magnetics
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/Céramique
- Style Poignée
- Numéro de référence du fabricant HM100
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics HM100 poignée puissant aimant 100 lb Pull, rouge - Qté Min 6
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires