Prix : 2 809,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
BOWMAN® PPE Cart II - Mobile Protective Wear System Contient des blouses, des tabliers ou des combinaisons / combinaisons, des masques earloop, cravate ou bouclier, trois boîtes de gants et dispose d’espaces de rangement dédiés pour des fournitures supplémentaires. Roulettes 3 » à roulis facile avec freins à verrouillage des orteils Portes en acier avec fermetures magnétiques. Les indicateurs de processus identifient visuellement l’ordre d’enfilage. Indicateurs de taille de gant. Couvercle en plastique articulé avec une capacité de poids maximale de 50 lb. Dépasse les exigences de l’industrie UL en matière de stabilité de basculement. Californie Phase 2 Conforme. Aluminium et acier revêtus de poudre jaune de sécurité, aluminium revêtu de poudre grise, plastique PETG transparent et quincaillerie en nickel brossé. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-11/16
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 26-7/8 po (68,26 cm)
- Hauteur 53-3/8 po (135,57 cm)
- Poids 1,4 lbs (.64 kg)
- Longueur 26-7/8 po (68,26 cm)
Détails du produit
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Marque Archer
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant CT030-0000
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
-
Bowman® Distributeurs
-
Bowman® Distributeurs
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bowman® PPE Cart II 26,85"L x 53,38"H x 16,67"P, Jaune
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit