Quantité minimale: 15
Prix : 6,70 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Gardner Spring 36251G Compression Spring - 0,18 OD x 0,022 x 0,75 , Fil de musique - Paquet de 5
Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Vaste sélection de tailles, au fil de la musique et en acier inoxydable de Type 302 fabriqués aux normes rigides des tolérances strictes. Pièces de fil de musique sont zingué, acier inoxydable ordinaire ; extrémités sont fermées et au sol. Parties hautes de fil de musique en acier au carbone (ASTM A228) peuvent être recyclés à plusieurs reprises et peuvent fonctionner à jusqu'à 250° F. Tapez 302 inox ressorts (AISI 302, ASTM A313) offre une plus grande résistance à la corrosion et produira bien au maximum de 500° F.
Pour les applications exigeantes où la fiabilité est essentielle. Vaste sélection de tailles, au fil de la musique et en acier inoxydable de Type 302 fabriqués aux normes rigides des tolérances strictes. Pièces de fil de musique sont zingué, acier inoxydable ordinaire ; extrémités sont fermées et au sol. Parties hautes de fil de musique en acier au carbone (ASTM A228) peuvent être recyclés à plusieurs reprises et peuvent fonctionner à jusqu'à 250° F. Tapez 302 inox ressorts (AISI 302, ASTM A313) offre une plus grande résistance à la corrosion et produira bien au maximum de 500° F.
Poids &Dimensions
- Diamètre 0,18 po (.46 cm)
- Diamètre du fil 22 po (.06 cm)
- Hauteur pleine 287 po (.73 cm)
- Charge @ Poids solide 4 lbs (1,82 kg)
- Taux 8,5 lbs (3,86 kg)
- Longueur libre 0,75 po (1,91 cm)
Détails du produit
- Convient au trou 188
- pays Made in USA
- Quantité par paquet 5
- Marque Printemps de Gardner
- Matériau Fil de la musique
- Se termine Fermé & moulu
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant 36251G
Conformité et certifications
- Certifications ASTM A228
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ressort de compression - 0,18 OD x ø fil.022 - musique fil - Zinc - USA - paquet de 5 - Gardner 36251G
6,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit