59,95 $ ch.
Prix: 239,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premium All-Steel Triple Brace Double Hinge Chaise Pliante - Noir
Nous avons pris notre fauteuil Best-seller et il fait encore mieux. Cette chaise possède toutes les caractéristiques de notre série 200, comme le double charnières, lourds tubes calibre 18, double-profilé arrière, siège de cascade, casquettes en forme de V stabilité et plastique, patins non-troubler. Ensuite, nous avons ajouté trois en forme de U rivetée des traverses, au lieu de deux. Cette chaire est le fauteuil plus fort, que vous pouvez obtenir. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-1/2"H x 18-7/8"W x 20"D
Plié: 38"H x 18-1/4"W x 2"D
Siège : 17-1/4" H x 16" W x 16 "P
Arrière: 8-1/4"H x 18-1/4"W
Nous avons pris notre fauteuil Best-seller et il fait encore mieux. Cette chaise possède toutes les caractéristiques de notre série 200, comme le double charnières, lourds tubes calibre 18, double-profilé arrière, siège de cascade, casquettes en forme de V stabilité et plastique, patins non-troubler. Ensuite, nous avons ajouté trois en forme de U rivetée des traverses, au lieu de deux. Cette chaire est le fauteuil plus fort, que vous pouvez obtenir. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-1/2"H x 18-7/8"W x 20"D
Plié: 38"H x 18-1/4"W x 2"D
Siège : 17-1/4" H x 16" W x 16 "P
Arrière: 8-1/4"H x 18-1/4"W
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Profondeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Hauteur du dos 8-1/4 po (20,96 cm)
- Hauteur maximale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 18-1/4 po (46,36 cm)
- Capacité de poids 480 lbs (218,18 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Noir
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Acier
- Description Chaise pliante de contreventement Triple en acier
- Corset de chaise Triple
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Rashid
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : Carol
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises sont très bien faits et robuste. J’attends qu’ils nous servira bien pour les années à venir. Les salles de notre classe/réunions semble professionnel et propre avec l’ajout de ces chaises.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
National Public places acier pliante chaise - Premium avec Triple accolade - noir, qté par paquet : 4
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires