61,95 $ ch.
Prix: 247,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise pliante en plastique léger de qualité supérieure - Armature de siège bleu/gris
Une chaise pliante qui intègre les points forts une chaise avec les avantages d’une matière plastique chaise pliante pliante en métal. Le siège en plastique et le dos sont en plastique polypropylène couleur imprégnée, moulés et profilés permettant d’empiler jusqu'à 80" de haut. Plastique ne se fanent ou rouille et n’est pas froid au toucher comme des chaises en acier sont que places a une armature en acier pour ajouté la force. Dispose d’un châssis en acier enduit de poudre ; 7/8" rond tube ; deux croix non façonnés bretelles chaque attaché au châssis avec deux rivets de chaque côté ; charnières doubles ; et les bouchons en forme de V de stabilité. Parfait pour des événements intérieurs et extérieurs tels que les graduations, réceptions, réunions, etc.. Se décline en combos de couleur 5. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-3/4"H x 18-3/4"W x 20-3/4"D
Plié: 38"H x 18-3/4"W x 2-1/2"D
Siège: 18"H x 15-3/4"W x 16-1/4"D
Arrière: 7-1/2"H x 18-3/4"W
Une chaise pliante qui intègre les points forts une chaise avec les avantages d’une matière plastique chaise pliante pliante en métal. Le siège en plastique et le dos sont en plastique polypropylène couleur imprégnée, moulés et profilés permettant d’empiler jusqu'à 80" de haut. Plastique ne se fanent ou rouille et n’est pas froid au toucher comme des chaises en acier sont que places a une armature en acier pour ajouté la force. Dispose d’un châssis en acier enduit de poudre ; 7/8" rond tube ; deux croix non façonnés bretelles chaque attaché au châssis avec deux rivets de chaque côté ; charnières doubles ; et les bouchons en forme de V de stabilité. Parfait pour des événements intérieurs et extérieurs tels que les graduations, réceptions, réunions, etc.. Se décline en combos de couleur 5. Garantie limitée de l’année 10.
Globalement: 29-3/4"H x 18-3/4"W x 20-3/4"D
Plié: 38"H x 18-3/4"W x 2-1/2"D
Siège: 18"H x 15-3/4"W x 16-1/4"D
Arrière: 7-1/2"H x 18-3/4"W
Poids &Dimensions
- Largeur 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Hauteur 29-3/4 po (75,57 cm)
- Hauteur du dos 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur maximale du siège 18 in (45,72 cm)
- Largeur du siège 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 18-3/4 po (47,63 cm)
- Capacité de poids 480 lbs (218,18 kg)
- Profondeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Quantité par paquet 4
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau de rembourrage Aucun
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise pliante de siège en plastique
- Corset de chaise Double
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Gris
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
-
-
Sièges publics nationaux® - Chaises pliantes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
National Public places chaise pliante en plastique - armature de siège bleu/gris, qté par paquet : 4
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires