Prix : 11,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Devcon® maison Silicone adhésive est un silicone transparent qui peut être utilisé pour l’étanchéité, de calfeutrage et de collage. Forme un joint résistant, souple et étanche qui résiste au vieillissement et aux intempéries sans durcissement. Utilisez-le pour composants électriques résistant aux intempéries, sceau ou réparation windows, encadrements de portes, en vinyle et plus.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Verre
- Caoutchouc
- Plastique
- Résine de silicone
- Bois
- Céramique
- Surfaces peintes
Poids &Dimensions
- Taille 1,76 oz (50g) Tube, cardé
Détails du produit
- Marque Devcon
- Résistance à la compression 310 LB/PO2
- Temps de guérison 12-24 heures
- Description Colle Silicone Premium
- Temps de traitement 10-15 minutes
- Ininflammable Y
- Numéro de référence du fabricant 12045
- Définir l’heure 30 minutes
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Devcon® Premium Silicone adhésif (S-1), 12045, Tube de 1,76 oz
11,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit