7,90 $ ch.
Prix: 94,80 $ / Pkg de 12
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 94,80 $ /pkg.
- Achetez 3-5 90,00 $ /pkg.
- Acheter 5+ 87,60 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Murs renforcés ajouter robustesse et rigidité et margelle large permet un empilage stable, plus élevé. Construits en polypropylène résistant à l’eau et à la corrosion, ils résistent aux congélateurs et aux autoclaves de -40°F à 250°F. Résine conforme à la FDA - Colorant. Comprend une lèvre de cintre pleine largeur pour une utilisation avec des louvers ci-dessous. Stop antiglisse empêche le déplacement lorsqu’ils sont empilés. Porte-étiquette fendue permettre une identification facile du contenu.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Largeur intérieure 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Taille (L x l x H) 9-1/4 x 6 x 5 po
- Longueur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
- Capacité de poids empilé 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Nombre d’emplacements de diviseur 1
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Stack & Hang
- Type Bac coloré
- Quantité par paquet 12
- Matériau Plastique
- Marque Quantum Storage Systems
- Série Premium
- Numéro de référence du fabricant QUS221BLACK
- Nombre de piles 6
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LAURA
Date de : Août 10, 2022
-
Reviewer : Anita
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’était exactement ce dont nous avons besoin et il est venu le temps !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plastic Stack & Hang Bin, 6"W x 9-1/4 » D x 5"H, Noir, qté par paquet : 12
7,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires